HellermanTyton - Strips 202.0x4.7mm blå 100stk. innvendige riller Ø5.0-50.0mm - 111-00732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 202 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4944387133417
Elnummer
1307222
Leverandørens varenummer
111-00732
Typebeskrivelse
T50R-E/TFE-BU
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
202 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Blå
Båndtykkelse:
1,5 mm
Minste strekkstyrke:
225 N
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
UL-godkjenning:
Ja
Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
Enkle å montere, både med og uten verktøy


