HellermanTyton - Strips Grønn LR55R 25pk - 115-00005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 195 mm
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Grønn
Båndtykkelse - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026251677
Elnummer
1300563
Leverandørens varenummer
115-00005
Typebeskrivelse
LR55R-PA66-GN
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
195 mm
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Grønn
Båndtykkelse:
1,2 mm
Lakk toleranse:
50...2 mm
Minste strekkstyrke:
245 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten


