HellermanTyton - Strips LK2A Sv. UV 270x4,8mm - 111-00127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 270 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie LK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026242637
Elnummer
1345045
Leverandørens varenummer
111-00127
Typebeskrivelse
Buntebånd serie LK
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
270 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,4 mm
Minste strekkstyrke:
225 N
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei