HellermanTyton - Strips m/merkeplate Nat IT18R - 111-81821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,3 mm
Båndlengde - 100 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1 mm
Minste strekkstyrke - 80 N
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie IT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026242828
Elnummer
1345124
Leverandørens varenummer
111-81821
Typebeskrivelse
Buntebånd m/merkeplate, serie IT
Båndbredde:
2,3 mm
Båndlengde:
100 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Ved siden av kabel/ledningsbunt
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre