HellermanTyton - Strips Nat, T25L 250x2,8mm - 111-02519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,8 mm
Båndlengde - 240 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie T
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026104546
Elnummer
1344703
Leverandørens varenummer
111-02519
Typebeskrivelse
T25L-PA66-NA
Båndbredde:
2,8 mm
Båndlengde:
240 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Fargeløs
Båndtykkelse:
1,4 mm
Lakk toleranse:
65...1,5 mm
Minste strekkstyrke:
110 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


