Utgått

HellermanTyton - Strips Q50R blå 210x4,7mm - 109-00182

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips Q50R blå 210x4,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,7 mm

  • Båndlengde - 210 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Blå

  • Båndtykkelse - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026413105

Elnummer

1340800

Leverandørens varenummer

109-00182

Typebeskrivelse

1340800

Båndbredde:

4,7 mm

Båndlengde:

210 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Blå

Båndtykkelse:

1,5 mm

Buntdiameter:

50...3 mm

Minste strekkstyrke:

220 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Buntebånd serie Q har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Båndet har en ekstra tupp for enkel innfesting i det delte låsehodet. Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy.
Bruksområde
For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.