HellermanTyton - Strips Q50R rød 210x4,7mm - 109-00184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 210 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie Q
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026413129
Elnummer
1340802
Leverandørens varenummer
109-00184
Typebeskrivelse
1340802
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
210 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Rød
Båndtykkelse:
1,5 mm
Lakk toleranse:
50...3 mm
Minste strekkstyrke:
220 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bruksområde
For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.