HellermanTyton - Strips Softfix 340x11mm Sort - 115-11349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 11 mm
Båndlengde - 340 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Hyllespor
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie Softfix
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026108582
Elnummer
1345153
Leverandørens varenummer
115-11349
Typebeskrivelse
SRT34011-TPU-BK
Båndbredde:
11 mm
Båndlengde:
340 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Hyllespor
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
2,3 mm
Minste strekkstyrke:
123 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


