HellermanTyton - Strips Sort REL250 250x7,5mm - 131-22510

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,6 mm

  • Båndlengde - 250 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 1,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660019326

Elnummer

1345032

Leverandørens varenummer

131-22510

Typebeskrivelse

REL250-PA66-BK

Båndbredde:

7,6 mm

Båndlengde:

250 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,2 mm

Buntdiameter:

68...16 mm

Minste strekkstyrke:

200 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Modell / utførelse:

Utvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Åpningsbare buntebånd for gjenbruk i sort og naturell farge (også UV-bestandig). Enkle å åpne. Åpnes enkelt med en hånd. Innvendige riller. Disse båndene er ideelle til bruk i installasjoner hvor det er nødvendig å kunne åpne og lukke de flere ganger.