HellermanTyton - Strips Sort T50LOS 384x4,6mm - 118-05900

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips Sort T50LOS 384x4,6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,6 mm

  • Båndlengde - 384 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 1,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5022660181726

Elnummer

1344986

Leverandørens varenummer

118-05900

Typebeskrivelse

T50LOS-PA66HS-BK

Båndbredde:

4,6 mm

Båndlengde:

384 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,3 mm

Buntdiameter:

110...1,6 mm

Minste strekkstyrke:

225 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Modell / utførelse:

Utvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

T50LOS Sort 384x4,6mm