HellermanTyton - Strips Sort UV 381x8,9mm - 111-15200

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 8,8 mm

  • Båndlengde - 365 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 1,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026201856

Elnummer

1344792

Leverandørens varenummer

111-15200

Typebeskrivelse

Buntebånd serie T

Båndbredde:

8,8 mm

Båndlengde:

365 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,6 mm

Buntdiameter:

105...5 mm

Minste strekkstyrke:

670 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Buntebånd serie T har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet. Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd.Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy. Bruksområde For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.