HellermanTyton - Strips T120R Nat. 385x7,6mm - 111-12019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 387 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,8 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Buntebånd serie T
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660019067
Elnummer
1345007
Leverandørens varenummer
111-12019
Typebeskrivelse
T120R(E)-PA66-NA
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlengde:
387 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,8 mm
Minste strekkstyrke:
535 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


