HellermanTyton - Strips T18R Nat. 100x2,5mm - 111-01919

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Båndtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026104225

Elnummer

1345001

Leverandørens varenummer

111-01919

Typebeskrivelse

T18R-PA66-NA

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

100 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Båndtykkelse:

1 mm

Minste strekkstyrke:

80 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Leveres i mange forskjellige materialer og størrelser. Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft. Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne. Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter. Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon. Enkle å montere, både med og uten verktøy. For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.