HellermanTyton - Strips T50MR Sv. 210x4,7mm - 113-05010

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips T50MR Sv. 210x4,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,7 mm

  • Båndlengde - 215 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5022660019203

Elnummer

1348011

Leverandørens varenummer

113-05010

Typebeskrivelse

T50MR-PA66-BK

Båndbredde:

4,7 mm

Båndlengde:

215 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,2 mm

Minste strekkstyrke:

225 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Denne serien buntebånd har innebygget skruefeste og festes derfor enkelt til underlaget med skrue eller bolt. Velegnet til applikasjoner som f.eks. kontrollpaneler.