HellermanTyton - Strips Textie rød 200x12,5 - 130-00014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 12,5 mm
Båndlengde - 200 mm
Båndlås - Borrelås
Farge - Rød
Båndtykkelse - 1,3 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026190860
Elnummer
1345116
Leverandørens varenummer
130-00014
Typebeskrivelse
Borrelåsbånd serie Textie
Båndbredde:
12,5 mm
Båndlengde:
200 mm
Båndlås:
Borrelås
Farge:
Rød
Båndtykkelse:
1,3 mm
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Borrelås
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2