HellermanTyton - Strips X120R sv 369x7,7mm - 108-00040

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips X120R sv 369x7,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,7 mm

  • Båndlengde - 369 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5022660342042

Elnummer

1348734

Leverandørens varenummer

108-00040

Typebeskrivelse

X120R-PA66HIRHS-BK

Båndbredde:

7,7 mm

Båndlengde:

369 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,6 mm

Minste strekkstyrke:

535 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Buntebånd serie X har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er avrundet og konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy. Bruksområde: For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.