HellermanTyton - Strips X250I sv 715x13mm - 108-00045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 13 mm
Båndlengde - 715 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie X
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660342059
Elnummer
1348736
Leverandørens varenummer
108-00045
Typebeskrivelse
X250I-PA66HIRHS-BK
Båndbredde:
13 mm
Båndlengde:
715 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,9 mm
Minste strekkstyrke:
1115 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei