HellermanTyton - Strips X250R sv 535x13mm - 108-00050

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strips X250R sv 535x13mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 13 mm

  • Båndlengde - 535 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 1,9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5022660342585

Elnummer

1348735

Leverandørens varenummer

108-00050

Typebeskrivelse

X250R-PA66HIRHS-BK

Båndbredde:

13 mm

Båndlengde:

535 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,9 mm

Buntdiameter:

150...12 mm

Minste strekkstyrke:

1115 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Buntebånd serie X har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er avrundet og konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy. Bruksområde: For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.