HellermanTyton - Tang f. kapp/hulling av HCR12 - 525-00013

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Tang f. kapp/hulling av HCR12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tanning - Uten

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Flerfarget

  • Fluorescerende - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026165295

Elnummer

1344933

Leverandørens varenummer

525-00013

Typebeskrivelse

Helafix verktøy HCT

Modell / utførelse:

Andre

Tanning:

Uten

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Flerfarget

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

HCT verktøy er ideelle for kutting og hullstansing av merkeprofil HCR. Stanseverktøyet er uviklet for HCR09 (HCT1) og 12 (HCT2) skiltprofiler. For Helafix HCR06, 18 og 24 skiltprofiler kan individuelle hull stanses ut med begge verktøyene. Begge verktøyene stanser ut hull med en diameter på 2,5 mm. For å feste merkingen (HC og HCR) benytt nitte eller T18 buntebånd.