HellermanTyton - TF31 6,0/2,0mm Grønn 30m/rull - 333-30605

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - TF31 6,0/2,0mm Grønn 30m/rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 6 mm

  • Indre diameter etter krymping - 2 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026226668

Elnummer

1808602

Leverandørens varenummer

333-30605

Typebeskrivelse

TF31-6/2-PO-X-GN

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

6 mm

Indre diameter etter krymping:

2 mm

Farge:

Grønn

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,7 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget 3:1-krymp 6.0/2.0mm Grønn