HellermanTyton - Tredux 1,5mm Gul/Grønn 1m - 319-00157

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Tredux 1,5mm Gul/Grønn 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 1,5 mm

  • Indre diameter etter krymping - 0,5 mm

  • Farge - Grønn-gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026227641

Elnummer

1808663

Leverandørens varenummer

319-00157

Typebeskrivelse

TREDUX krympeslange, tynnvegget

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

1,5 mm

Indre diameter etter krymping:

0,5 mm

Farge:

Grønn-gul

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,5 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

TREDUX tynnvegget og fleksibel krympeslange har krympeforhold 3:1 og er produsert i tverrbundet
Polyolefin. TREDUX leveres i 1-meters lengder, og i 9 størrelser fra 1,5 til 101,6 mm.
Farger: et stort utvalg farger, samt sort og gul/grønn. Leveres i praktiske kartonger.
Bruksområde
TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.