HellermanTyton - Tredux 12mm Gul/Grønn 1m - 319-01207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026227726
Elnummer
1808666
Leverandørens varenummer
319-01207
Typebeskrivelse
TREDUX krympeslange, tynnvegget
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Farge:
Grønn-gul
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
0,85 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


