HellermanTyton - Trekkeutstyr CS-PN 2stk5mm flexi - 897-00008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Flat
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Scout
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026406329
Elnummer
8806708
Leverandørens varenummer
897-00008
Typebeskrivelse
Cablescout universalverktøy for kabelinstallasjoner
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Flat
Lengde:
1 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
5 mm
Vridd:
nei
Cable Scout er et universalverktøy for profesjonelle kabelinstallasjoner og gjør det mulig å utføre installasjonen på rekordtid, selv i de mest krevende omgivelser. Med Cable Scout får du et komplett system som integrerer de glassfiberforsterkedestengene med et stort utvalg tilbehør, og det finnes også en bæreveske for å holde orden på stenger og tilbehør.


