HellermanTyton - Verktøy til Helawrap 16 - 161-60002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Materiale - Andre
Trykkfasthet - 0 N
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Statisk bøyeradius - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5022660178320
Elnummer
1345251
Leverandørens varenummer
161-60002
Typebeskrivelse
HAT16-PA66-BU
Nominell diameter:
16 mm
Materiale:
Andre
Trykkfasthet:
0 N
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Statisk bøyeradius:
0 mm
Nominell størrelse i tommer:
5/8"
Ytre diameter:
20 mm
Indre diameter:
16 mm
Glødetrådsmateriale:
Andre
Kappemateriale:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...111 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
100 N
Halogenfri:
Ja
Glatt innside:
Ja
Glatt eksteriør:
Ja
Farge:
Blå
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei