HellermanTyton - Verktøy til Helawrap 25 - 161-60004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Materiale - Andre
Trykkfasthet - 0 N
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Statisk bøyeradius - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5022660178344
Elnummer
1345253
Leverandørens varenummer
161-60004
Typebeskrivelse
HAT25-PA66-BU
Nominell diameter:
25 mm
Materiale:
Andre
Trykkfasthet:
0 N
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Statisk bøyeradius:
0 mm
Nominell størrelse i tommer:
1"
Ytre diameter:
29 mm
Indre diameter:
25 mm
Glødetrådsmateriale:
Andre
Kappemateriale:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...112 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
100 N
Halogenfri:
Ja
Glatt innside:
Ja
Glatt eksteriør:
Ja
Farge:
Blå
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei