HellermanTyton - Verktøy WIC, passer alle str. - 561-00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Farge - Svart
Fluorescerende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIC Merkehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026210766
Elnummer
1821399
Leverandørens varenummer
561-00001
Typebeskrivelse
Merkehylser WIC
Modell / utførelse:
Andre
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Raske og enkle snap-on merkehylser. Perfekte når kabelen alt er tilkoblet og det er behov for vedlikeholdsmerking . WIC-hylsene låses i hverandre for å gi perfekt tekstjustering. Hylsene sitter meget godt på kabelen, vibrasjonsresistente. Med WIC monteringsverktøy kan man lade med 20 WIC hylser i alle fire størrelsene. Leveres i gul og hvit med sort tekst, samt internasjonal fargekode. Holderens farge viser størrelser på merkene. To tilbehør kan leveres for å merke kabler fra 6mm² til 25mm²(WICA-AC10-25) og opp til 95mm²(WICA-ACT-BK). Merkehylsene sneppes på kabelen for hånd eller med det ergonomisk utformede WIC verktøyet.
Før inn merkehylsene bakpå verktøyet, snepp fast merket på kabelen, vri, og før siden frem neste merke. Når alle merkehylsene er satt på, før dem sammen til låsemekanismen kobler inn.
Når det gjelder merking av fiberkabler, anbefaler vi montering uten verktøy.
Før inn merkehylsene bakpå verktøyet, snepp fast merket på kabelen, vri, og før siden frem neste merke. Når alle merkehylsene er satt på, før dem sammen til låsemekanismen kobler inn.
Når det gjelder merking av fiberkabler, anbefaler vi montering uten verktøy.