HellermanTyton - WAC 50/15 Sort med lim - WAC 50/15 1 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 52 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Nominellt tverrsnitt - 20...45 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000235
Elnummer
1819620
Leverandørens varenummer
WAC 50/15 1 M
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
52 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Nominellt tverrsnitt:
20...45 mm²
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
20...45 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,3 mm
Halogenfri:
Ja


