HellermanTyton - WAC 75/22 Sort m/lim - WAC 75/22 1 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 76 mm
Indre diameter etter krymping - 22 mm
Nominellt tverrsnitt - 28...65 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000242
Elnummer
1819621
Leverandørens varenummer
WAC 75/22 1 M
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
76 mm
Indre diameter etter krymping:
22 mm
Nominellt tverrsnitt:
28...65 mm²
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
28...65 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,5 mm
Halogenfri:
Ja


