HellermanTyton - WAC 99/30 Sort m/lim - WAC 99/30 1 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 30 mm
Nominellt tverrsnitt - 35...85 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000259
Elnummer
1819622
Leverandørens varenummer
WAC 99/30 1 M
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
30 mm
Nominellt tverrsnitt:
35...85 mm²
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
35...85 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,54 mm
Halogenfri:
Ja


