Helo - CUP 60 STJ 230+400V BADSTUOVN VEGG 6 kW, GRAFITT - 004707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6 kW
Bredde - 410 mm
Høyde - 580 mm
Dybde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416161213
Elnummer
5409611
Leverandørens varenummer
004707
Typebeskrivelse
5409611
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6 kW
Bredde:
410 mm
Høyde:
580 mm
Dybde:
280 mm
Wall mounted heater, 6 kW, graphite, multivoltage