Helo - ROCHER 70 ELITE BADSTUOVN GULV 6,8 kW, STÅL - 002730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effekt - 7000 kW
Bredde - 425 mm
Høyde - 1130 mm
Dybde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416162470
Elnummer
5409616
Leverandørens varenummer
002730
Typebeskrivelse
5409616
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effekt:
7000 kW
Bredde:
425 mm
Høyde:
1130 mm
Dybde:
425 mm
Floor standing heater 6,8 kW, brushed steel, multivoltage