Helo - TEMP SENSOR 10KOHM 10M RJ10 - 61001342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 10 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 605 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975064750
Elnummer
5409683
Leverandørens varenummer
61001342
Typebeskrivelse
5409683
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
10 kW
Bredde:
435 mm
Høyde:
605 mm
Dybde:
375 mm
Vegghengt badstuovn 10,5kw


