Helvar - DALI Dimmermodul 12/24V 5A. Kan belastes med 60w/12V og 120w/24V. - 6600554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - nei
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881213533
Elnummer
6600554
Leverandørens varenummer
6600554
Typebeskrivelse
6600554
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
nei
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...24 V
Primærspenningsområde:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
5 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
1
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
175 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
25,2 mm
Diameter:
0 mm


