Helvar - DIGIDIM 182 EnOcean bryter - 1472653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070881210914
Elnummer
1472653
Leverandørens varenummer
1472653
Typebeskrivelse
1472653
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
DALI systemet. Bryterne kommuniserer med nettverket via
Helvar 434 EnOcean Gateway, som støtter opp til 20 EnOcean
bryterpaneler.
Bryterne er uten batteri og er vedlikeholdsfrie. Energi er
generert ved å trykke på EnOcean-knappen, og et radiosignal
sendes til Gateway. På lignende måte er et radiosignal sendt
når knappen slippes, noe som åpner for dimmer og persienne
kontroll. EnOcean brytere er fullt programmerbar i Helvar er
Designer eller Toolbox programvare.
HOVEDFUNKSJONER
- Valg av enkel eller dobbel, og svart (B) eller
hvit (W) paneler
- Uten batteri og trådløs
- EnOcean RF-teknologi
- Enkel innstallasjon med dobbeltsidig monteringtape (følger
med) eller festet til en overflate med skruer.
TEKNISKE DATA
Driftsfrekvensl: 868 MHz ISM band
Omgivelses temperatur: -25…+65°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: 30
Rekkevidde: 30 m (uhindret sikt)
System: Helvar DIGIDIM Eller Helvar Toolbox
Programvare: Helvar Designer Eller Toolbox programvare


