Utgått

Helvar - Digidim 452, dimmer, 1000 VA, - 1472533

KopierKopier
Helvar - Digidim 452, dimmer, 1000 VA,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 48...62 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881000805

Elnummer

1472533

Leverandørens varenummer

1472533

Typebeskrivelse

Dimmere system

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

48...62 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Styrestrøm:

2 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

90 mm

Enhet dybde:

58 mm

Farge:

Hvit

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Digidim 452, 1kW dimmer. Dimmer for glødelamper og transformatorer. kan brukes til både fasesnitt og faseavsnitt. DIN-skinne montering