Utgått

Helvar - Digidim 498 8-kanals releenhet - 498

KopierKopier
Helvar - Digidim 498 8-kanals releenhet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 6 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Styrestrøm - 2 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070886003726

Elnummer

1472602

Leverandørens varenummer

498

Typebeskrivelse

1472602

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

6 A

Nominell spenning:

230 V

Betjeningsmåte:

Andre

Styrestrøm:

2 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Enhet bredde:

160 mm

Enhet høyde:

90 mm

Enhet dybde:

58 mm

8-kanals relénhet, med individuelt programmerbare
relékontakter for styring av ikke-dimbare laster. Relé-enheten
er for DIN-skinnemontering. Reléene er normalt åpne (NO),
potensialfrie, for styring av inntil 16 A last.
Reléenheten har en DALI, DMX og S-DIM tilkobling.
HOVEDFUNKSJONER
- LED display og trykknapp
- Relé spesifikasjoner
- Overstyringsinngang for ekstern bryter
TEKNISKE DATA
Spenningstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
Ekstern sikring: 6 A styrestrøm
Relé last: 16 A
Standby effekt: 1.1 W
Maksimum tap: 7 W
DALI strømforbruk: 2 mA
Omgivelses temperatur: 0…40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
Vekt: 300g
DIN skinne kapsling: 9 module bredde
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 8
OBS!
Hvis DALI relé styrer kontaktorspoler må det monteres RC-ledd
(El-nr: 6563522) over A1-A2 på kontaktor. Dette på grunn av støy
fra spolen.RC-ledd type RIFA-PMR 209 MC anbefales.