Helvar - Elektronisk multireaktor iDim 2x26-42w - 3395037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 26...42 W
Egnet for antall lamper - 2...2
Egnet for lampeeffekt - 26...42 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881200809
Elnummer
3395037
Leverandørens varenummer
3395037
Typebeskrivelse
3395037
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
26...42 W
Egnet for antall lamper:
2...2
Egnet for lampeeffekt:
26...42 W
Merkespenning:
220...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
Ja
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
Ja
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
Ja
For lampetype TC-TEL:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
123 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
28 mm


