Helvar - Elektronisk reaktor for t5 lysrør, dimbar med 1-10V og impulsbryter. - 33 953 06

KopierKopier
Helvar - Elektronisk reaktor for t5 lysrør, dimbar med 1-10V og impulsbryter.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 21...21 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

  • Egnet for lampeeffekt - 21...21 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881004377

Elnummer

3395306

Leverandørens varenummer

33 953 06

Typebeskrivelse

3395306

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

21...21 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

21...21 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

430 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Elektronisk reaktor for t5 lysrør, dimbar med 1-10V og impulsbryter.