Helvar - LED driver 2x35w 350/700mA DALI og switch dim. Beregnet for styring av Tunable White. - 6600551

KopierKopier
Helvar - LED driver 2x35w 350/700mA DALI og switch dim. Beregnet for styring av Tunable White.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 350...700 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 5...35 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881213465

Elnummer

6600551

Leverandørens varenummer

6600551

Typebeskrivelse

6600551

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

350...700 mA

Utgangseffekt fra/til:

5...35 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Sekundærspenningsområde:

15...50 V

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Lengde:

380 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

21 mm

Diameter:

0 mm

LED Driver 220-240V AC 50-60Hz Strømstyrt LED Driver for Dali/Switch Dimming 1-100%. 2 kanaler ut som kan belastes med 2x35w 350/700mA DALI Beregnet for styring av Tunable White. Den leveres default for 350mA, kan settes til 700mA. Kan også styres med impuls bryter.