Helvar - LED driver 2x60w 700mA, eller 2x35w 350mA DALI og switch dim. - 6600552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 220...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881213472
Elnummer
6600552
Leverandørens varenummer
6600552
Typebeskrivelse
6600552
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
220...230 V
Utgangsstrøm:
700...700 mA
Utgangseffekt:
10...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
380 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
21 mm
Diameter:
0 mm