Helvar - Reaktor NK100LUP - 35 320 62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Merkespenning - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Med tenningsapparat - nei
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886000688
Elnummer
3532062
Leverandørens varenummer
35 320 62
Typebeskrivelse
3532062
Bruksområde:
Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Med tenningsapparat:
nei
Bredde:
140 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
80 mm
Magnetisk reaktor for damplamper, Metallhalogen (HI)


