Helvar - Reaktor NK250 FP - 35 320 82
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt - 250...250 W
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Tenner inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005190
Elnummer
3532082
Leverandørens varenummer
35 320 82
Typebeskrivelse
3532082
Bruksområde:
Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt:
250...250 W
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Tenner inkludert:
nei
Bredde:
160 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
80 mm


