Helvar - Reaktor NK250 TP - 35 320 54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt - 250...250 W
Merkespenning - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Med tenningsapparat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005107
Elnummer
3532054
Leverandørens varenummer
35 320 54
Typebeskrivelse
3532054
Bruksområde:
Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt:
250...250 W
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Med tenningsapparat:
nei
Bredde:
140 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
80 mm
Magnetisk reaktor for damplamper Natrium (HS).


