Utgått

Helvar - Reaktor NK400 FP - 35 320 84

KopierKopier
Helvar - Reaktor NK400 FP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe

  • Egnet for lampeeffekt - 400...400 W

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Driver inkludert - nei

  • Tenner inkludert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005206

Elnummer

3532084

Leverandørens varenummer

35 320 84

Typebeskrivelse

3532084

Bruksområde:

Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe

Egnet for lampeeffekt:

400...400 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Tenner inkludert:

nei

Bredde:

160 mm

Høyde:

80 mm

Lengde:

80 mm

Magnetisk reaktor for damplamper Natrium (HS).