Helvar - REAKTOR NK70/50 LU - 35 320 49
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for lampeeffekt - 50...70 W
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Bredde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005053
Elnummer
3532049
Leverandørens varenummer
35 320 49
Typebeskrivelse
3532049
Egnet for lampeeffekt:
50...70 W
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
140 mm
Magnetisk reaktor for damplamper Natrium (HS).


