Hensel - DIN Skinne for KF 06 - DK TS 06

KopierKopier
Hensel - DIN Skinne for KF 06

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 97 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591122562

Elnummer

1270269

Leverandørens varenummer

DK TS 06

Typebeskrivelse

DK TS 06

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

97 mm

Høyde:

7,5 mm

Borehull, senteravstand:

72 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Hensel DIN-skinne til KF koblingsboks IP 66/67