Hensel - DIN Skinne for KF 50 - DK TS 50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 314 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KF-serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591122616
Elnummer
1270274
Leverandørens varenummer
DK TS 50
Typebeskrivelse
DK TS 50
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
314 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
289 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Hensel DIN-skinne til KF koblingsboks IP 66/67