Hensel - K 7004 KOBL.BOKS 4POLX70MM2 CU - K 7004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591653080
Elnummer
1243170
Leverandørens varenummer
K 7004
Typebeskrivelse
HENSEL DK standard koblingsbokser IP 65
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
450 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
170 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Koblingsområde fra 16-70mm².
Målespenning: AC 690 V. Cu.
Bruksområde: Innvendig og beskyttet installasjon utendørs.
Koblingsboks og kabelinnføringer minst IP 65.
Materiale: Selvslukkende PC-Polycarbonat – termoplast, slagfast, farge grå - RAL 7032.
Halogenfri og silikonfri.
Temperaturområde: -40°C til +90°C.
Branntestet: - Glødetrådprøvet 750°C (IEC 60 695-2-1).
- UL Subject 94: V-2.
- Flammehemmende og selvslukkende.


