Hensel - kobl.boks DE 9326 5pol x 2,5mm2, hvit, 10 x stikkbar - DE 9326

KopierKopier
Hensel - kobl.boks DE 9326 5pol x 2,5mm2, hvit, 10 x stikkbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591603320

Elnummer

1243432

Leverandørens varenummer

DE 9326

Typebeskrivelse

HENSEL KOBLINGSBOKSER MED STIKKBAR KABELINNFØRING IP 55

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

10

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Maks ledertverrsnitt:

4 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

88 mm

Bredde:

88 mm

Dybde:

47 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Hensel koblingsbokser med stikkbar kabelinnføring IP 55.

DE koblingsbokser har stikkbar kabelinnføring IP 55 uten bruk av verktøy.
Leder stikkes enkelt inn – tidsbesbarende.

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast halogenfri og silikonfri.
Farge: Lysgrå - RAL 7035 eller hvit –RAL 9060
Koblingsområde: 1,5 - 6mm² Cu. Vibrasjonssikre koblingsklemmer.
Merkespenning: AC/DC 690 V.
Temperaturområde: -40 - +70°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C.
Tetthetsgrad: Medleverte membrannipler IP 55.
Koblingsboksene leveres med 5 polet tilkoblingsklemmer, eller som tomme bokser.