Hensel - KOBL.BOKS FK 9259 5POLx1,5-10MM2 CU, 200X200X80MM - FK 9259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FK-serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591601098
Elnummer
1243388
Leverandørens varenummer
FK 9259
Typebeskrivelse
HENSEL KOBLINGSBOKSER MED BRANNKLASSE E 30/90 IP 68
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
0 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Andre
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Oransje
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
E 30
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


